SCHNEIDER ELECTRIC - Vipupainike Exxact - 6T/16A/IP21 2X UKJ LED ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - keinukyktin
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480201653
Sähkönumero
2112166
Toimittajan tuotenumero
WDE003146
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
keinukyktin
Laitteen leveys:
71 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen korkeus:
71 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
31 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
15 mm
• Painikkeet punaisella LED-indikoinnilla.
• Nelikulmainen vipu.
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillauppokojerasia-asennuksiin tai
erityiseen IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä.




