SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakomoduli 24VDC KIT - STBPDT3100K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 19.2...30 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC
Enimmäislähtövirta DC - 8 A
Redundanssi - ei
Ulostulojännite DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3595863949216
Sähkönumero
2820027
Toimittajan tuotenumero
STBPDT3100K
Tukkuerä
39
Sisääntulojännite DC:
19.2...30 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Enimmäislähtövirta DC:
8 A
Redundanssi:
ei
Ulostulojännite DC:
24...24 V
Max. sisääntulovirta DC:
4 A
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Lähtöjännite:
AC/DC
Leveys:
18.4 mm
Korkeus:
137.3 mm
Syvyys:
70 mm
Modicon STB
Sovitettavissa teidän väyläarkkitehtuuriin. Yhteensopiva useimpien teollisten kenttäväylien kanssa: Modbus, Ethernet, CANopen, Devicenet, PROFIBUS ja Interbus.
Modulaariset tulot/lähdöt: STB
- Mahdollistaa jopa 32 moduulin kytkemisen yhteen järjestelmään yhdessä paikassa tai jaettuna useisiin haaroihin
Sovellukset:
- pakkaaminen
- pullotus
- kokoonpano
- jakelu
- tekstiili
- kirja- ja lehtipainot
- puolijohdekoneet



