SCHNEIDER ELECTRIC - Virranrajoitin - LUALB1 Oikosulkuvir. rajoitin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi loisteho - 35000 VA

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 130 kA

  • Oikosulkuvirran rajoitin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

785901291817

Sähkönumero

3782655

Toimittajan tuotenumero

LUALB1

Tukkuerä

5

Maksimi loisteho:

35000 VA

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

130 kA

Oikosulkuvirran rajoitin:

kyllä

TeSys U Virranrajoitin yksikkö 130kA/70kA

Oikosulkuvirran rajoitin kohteisiin, joissa on mahdollista esiintyä suuria oikosulkuvirtoja
Kohteet lähellä muuntamoja jne.