SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko 12mod.C60N - 10287 UL1077 3P virtakisko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 216 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303430102878
Sähkönumero
3254234
Toimittajan tuotenumero
10287
Tukkuerä
72
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
216 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
480 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Multi 9 -virtakisko
- 3 vaihetta
- Poikkipinta-ala 16 mm²
- Nimellisvakiovirta 63 A
- Napojen lukumäärä: 3
- Nastaliitännät
- Max. nimelliskäyttöjännite: 480 V
- Jakomitat: 18 mm



