SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko 1P 100A 24 napaa - A9XPH124


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 430 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480485015
Sähkönumero
3254085
Toimittajan tuotenumero
A9XPH124
Tukkuerä
160
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
430 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
24
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.