SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - Easy9 Virtakisko 1P 57 Mod


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489940607
Sähkönumero
3254569
Toimittajan tuotenumero
EZ9XPH157
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
57
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Voidaan katkaista metallisahalla. Päädyt pakolliset sahaamisen jälkeen. Mukana 2 päätykappaletta (IP20).
Väri on vaaleanharmaa (RAL7035). Suojausaste on IP20. IEC 60695-2-1 -standardin mukaan palonkestävyys: sammuu 850 °C:ssa 30 sekunnin kuluessa.