SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde - Teholähde PS2 4,8A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043851910
Sähkönumero
7143279
Toimittajan tuotenumero
FFS00702547
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Teholähde Esmi paloilmoitinkeskukseen PS2 4,8A
Ohjaus/valvontayksikkö, IOC-kortti Esmi-paloilmoitinkeskukseen
Ohjaus/valvontayksikkö, IOC-kortti Esmi-paloilmoitinkeskukseen