SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - TB210 virtamuuntaja B-tyyppi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 210 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 0.666 A
Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489913045
Sähkönumero
6768070
Toimittajan tuotenumero
LV481014
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
210 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
0.666 A
Malli / Tyyppi:
summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
plug-in liitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
Tämä suljettu summavirtamuuntaja on suunniteltu B-tyypin VigiPacT -suoja- ja valvontareleille. Sen avulla VigiPacT suoja- ja valvontarele valvoo virtapiiriä 400A nimellisvirtaan saakka. Muuntajan muuntosuhde on 1/600. Virtamuuntajan sisäpuolinen halkaisija on 210mm ja sen paino on 4,29kg.



