SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - TB60P virtamuuntaja B-tyyppi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 60 mm
Ensiönimellisvirta - 160 A
Toisionimellisvirta - 0.266 A
Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489913069
Sähkönumero
6768072
Toimittajan tuotenumero
LV481016
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
60 mm
Ensiönimellisvirta:
160 A
Toisionimellisvirta:
0.266 A
Malli / Tyyppi:
summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
plug-in liitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
Tämä suljettu summavirtamuuntaja on suunniteltu B-tyypin VigiPacT -suoja- ja valvontareleille. Sen avulla VigiPacT suoja- ja valvontarele valvoo virtapiiriä 160A nimellisvirtaan saakka. Muuntajan muuntosuhde on 1/600. Virtamuuntajan sisäpuolinen halkaisija on 60mm ja sen paino on 0,69kg.