SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja vikav.rel. 120mm - 50440

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 118 mm

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 0.25 A

  • Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303430504405

Sähkönumero

6783070

Toimittajan tuotenumero

50440

Tukkuerä

26

Aukon halkaisija:

118 mm

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

0.25 A

Malli / Tyyppi:

summavirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

muu

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

4

Tesys T -virtamuuntajat Vikavirran virta-anturi A-tyypin suljettutoroidiVerkon taajuus 45-440 HzSuojaus:Liittimet IP20 Muu IP30

Tesys T -virtamuuntajat
  • Vikavirran virta-anturi
  • A-tyypin suljettu toroidi
  • Verkon taajuus 45-440 Hz
Suojaus:
  • Liittimet IP20
  • Muu IP30