SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja vikav.rel. 300mm - 50442

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 291 mm
Ensiönimellisvirta - 630 A
Toisionimellisvirta - 0.63 A
Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3303430504429
Sähkönumero
6783072
Toimittajan tuotenumero
50442
Tukkuerä
8
Aukon halkaisija:
291 mm
Ensiönimellisvirta:
630 A
Toisionimellisvirta:
0.63 A
Malli / Tyyppi:
summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
muu
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
Tesys T -virtamuuntajat
- Vikavirran virta-anturi
- A-tyypin suljettu toroidi
- Verkon taajuus 45-440 Hz
- Liittimet IP20
- Muu IP30




