SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja vikav.rel. 50mm - 50438

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 50.4 mm

  • Ensiönimellisvirta - 85 A

  • Toisionimellisvirta - 0.085 A

  • Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303430504382

Sähkönumero

6783068

Toimittajan tuotenumero

50438

Tukkuerä

70

Aukon halkaisija:

50.4 mm

Ensiönimellisvirta:

85 A

Toisionimellisvirta:

0.085 A

Malli / Tyyppi:

summavirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

plug-in liitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

4

Tesys T -virtamuuntajat. Vikavirran virta-anturi. A-tyypin suljettutoroidi. Verkon taajuus 45-440 Hz. Suojaus:Liittimet IP20 Muu IP30

Tesys T -virtamuuntajat
  • Vikavirran virta-anturi
  • A-tyypin suljettu toroidi
  • Verkon taajuus 45-440 Hz
Suojaus:
  • Liittimet IP20
  • Muu IP30