SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja vikav.rel. 80mm - 50439

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 80 mm
Ensiönimellisvirta - 160 A
Toisionimellisvirta - 0.16 A
Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3303430504399
Sähkönumero
6783069
Toimittajan tuotenumero
50439
Tukkuerä
40
Aukon halkaisija:
80 mm
Ensiönimellisvirta:
160 A
Toisionimellisvirta:
0.16 A
Malli / Tyyppi:
summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
muu
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
Tesys T -virtamuuntajat
- Vikavirran virta-anturi
- A-tyypin suljettu toroidi
- Verkon taajuus 45-440 Hz
- Liittimet IP20
- Muu IP30




