SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntajatarvike - Johto 2,5m RHB rele-TB muuntaj

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489913083

Sähkönumero

6768074

Toimittajan tuotenumero

LV481018

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Johdinsarja, VigiPacT RHB B-tyypin valvontareleen ja summavirtamuuntajanvälille, pituus 2,5m

Tämä on johdotussarja VigiPacT RHB - vikavirran valvontareleen ja summavirtamuuntajan välille. Johdon pituus 2,5m. VigiPacT RHB on DIN-kiskoon asennettava vikavirran tai maavuodon suoja- ja valvontarele. Se suojelee ihmisiä suoralta tai epäsuoralta sähköiskulta, omaisuutta tulipaloilta ja moottoreita vaurioilta. Valvontarele mittaa sähköasennuksessa esiityvää maavuotovirtaa siihen liitetyn summavirtamuuntajan avulla. Kun valvontareleen vikavirran asetteluarvo on saavutettu, niin releen kosketintiedon avulla virtapiirissä olevan katkaisija avautuu aukiohjaukelan ohjaamana. Releestä voidaan saada hälytystieto tai ennakoiva hälytystieto. Nimellisjännite on 100/250VAC 50/400Hz tai 100/250VDC. Laite on B-tyypin mukainen vikavirtasuoja. Vikavirran havahtumiskynnys (IDn) on säädettävä välillä 30mA - 3A releen etupaaneelista. Aikaviive (Dt) voidaan asetella välittömästä havahtumisesta 10s viiveeseen saakka. Valvottu verkkojännite voi olla 800VAC 50/60/400Hz saakka. Valvontarele asennetaan sähkökeskuksen sisälle DIN-kiskooja ja sen suojausluokka on IP40. Laite toimii yhdessä Schneider Electricin tyypin B -virtamuuntajien kanssa