SCHNEIDER ELECTRIC - Voimapistorasia - 16A /6H/230/400V/IP20 U val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410025201001

Sähkönumero

2520100

Toimittajan tuotenumero

233309000

Tukkuerä

4

Asennustapa:

muu

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen syvyys:

42 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

400 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

pyöreä

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Voimapistorasia, 16A 220/380V IP20 W

Pistorasia 16A-6H 3P+N+MAAD VA