SCHNEIDER ELECTRIC - Voimapistorasia PratiKa - VOIMAPR 16A 3P+N+PE IP67 VINO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432011338
Sähkönumero
2400458
Toimittajan tuotenumero
PKY16F735
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Mitoitusjännite:
380...415 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
100 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
85 mm
Laipan vaakapituus:
90 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
77 mm
PratiKa-voimapistorasia
- Napojen tyyppi: 3P + N + E
- Verkon tyyppi AC
- Paneeliasenteinen
- Nimellisvirta 16 A
- Käyttöjännite 380-415 V
- Väri: harmaa (RAL 7035)




