SCHNEIDER ELECTRIC - WDP-kelloille - 122980-50 GPS-tahdistin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - kyllä
Irrallinen - ei
Virtalähde - muu
Räkki-asennus mahdollinen - ei
Nimellisjännite - 35 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071420807
Sähkönumero
7142080
Toimittajan tuotenumero
FFS07573235
Tukkuerä
3
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Virtalähde:
muu
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Nimellisjännite:
35 V
Leveys:
105 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
55 mm
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
GPS-tahdistin liitetään pääkelloon. Se hakee automaattisesti ajansatelliiteista. Mukana tulee sään kestävä kotelo, jossa on antennin.Asennettava ulkotilaan siten että on vapaa näkyvyys ylöspäin.
GPS-tahdistin liitetään pääkelloon. Se hakee automaattisesti ajan satelliiteista. Mukana tulee sään kestävä kotelo, jossa on antennin. Asennettava ulkotilaan siten että on vapaa näkyvyys ylöspäin.
GPS-tahdistin liitetään pääkelloon. Se hakee automaattisesti ajan satelliiteista. Mukana tulee sään kestävä kotelo, jossa on antennin. Asennettava ulkotilaan siten että on vapaa näkyvyys ylöspäin.