SCHNEIDER ELECTRIC - XLR liitinlevy Thorsman - CYB-DP valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - XLR
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880052951
Sähkönumero
7240281
Toimittajan tuotenumero
5971722
Tukkuerä
10
Käyttö:
XLR
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
32 mm
Laitteen korkeus:
12 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Laitteen syvyys:
66 mm
CYB Liitinlevyt CYB-BK1, -BK2, -BK3, -BK4 ja -BK6 liitinrasioille
Pölyluukulliset liitinlevyt CYB-BK6 liitinrasialle