SCHNEIDER ELECTRIC - Y/D-käynnistin 25kW 400V - LC3D32AP7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 32 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110550382
Sähkönumero
3781190
Toimittajan tuotenumero
LC3D32AP7
Tukkuerä
1
Toiminto:
tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
32 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
14.9 kW
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
50 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
25 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Leveys:
166 mm
Korkeus:
124 mm
Syvyys:
149 mm
Tähti/kolmio käynnistimellä voit rajoittaa moottorin käynnistysvirtapiikkiä
Helppo ja halpa ratkaisu moottorin käynnistimeksi



