SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja kiinteistö - Easy9 SPD T2 3P-N 45kA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja kiinteistö - Easy9 SPD T2 3P-N 45kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 3

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480586798

Sähkönumero

3254562

Toimittajan tuotenumero

EZ9L33745

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

3

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Enimmäispurkausvirta (8/20):

45 kA

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Integroitu oikosulkusuojaus:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja, Easy9, T2, 3P+N, 400V, 45kA Easy9 -sarjan SPD (3P+N) Ylijännitesuoja, tyyppi 2

DIN-kiskoon asennettava Easy9-ylijännitesuoja tarjoaa tehokkaan suojan epäsuorien salamaniskujen ja muiden verkon ylijännitteiden aiheuttamia vaurioita vastaan. Laite on suunniteltu suojaamaan erityisesti tulopuolta korkean riskitason kohteissa.

Ominaisuudet:
  • Tyyppi 2 ylijännitesuoja (SPD), standardin IEC 61643-11 mukainen
  • Suurin purkausvirta (Imax): 45 kA
  • Nimellinen poisjohtamiskyky (In): 20 kA
  • Jäännösjännite (Up): 1,5 kV
  • Verkon suurin jännite: 230/400 V AC
  • Yhteensopiva johdonsuoja: C-käyrä, 50 A
Edut: :
  • Soveltuu TT- tai TN-S järjestelmiin
  • Parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja turvallisuutta
  • Kompakti rakenne, väri-indikaatio ja helppo asennus