SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 0,5-6A 220V AC - LT4706M7S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.5...6 A
Asennustapa - erillisasennus
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110576566
Sähkönumero
3782605
Toimittajan tuotenumero
LT4706M7S
Tukkuerä
16
Säädettävä virta-alue:
0.5...6 A
Asennustapa:
erillisasennus
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
71 mm
Korkeus:
70.3 mm
Syvyys:
77.2 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...240 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Nollaustoiminnon tulo:
kyllä
Nollaus painikkeella:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
200...240 V
Käyttöjännite 60 Hz:
200...240 V



