SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 1,2-7A 24V ACDC - LR97D07B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 1.2...7 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110575811
Sähkönumero
3782602
Toimittajan tuotenumero
LR97D07B
Tukkuerä
24
Säädettävä virta-alue:
1.2...7 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
64.5 mm
Syvyys:
67.5 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Nollaustoiminnon tulo:
kyllä
Nollaus painikkeella:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V




