SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 20-38A 24V ACDC - LR97D38B

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 20...38 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8809755436377

Sähkönumero

3782604

Toimittajan tuotenumero

LR97D38B

Tukkuerä

12

Säädettävä virta-alue:

20...38 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

64.5 mm

Syvyys:

67.5 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Nollaustoiminnon tulo:

kyllä

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

TeSys Ylivirtarele 20-38A 24V Acdc