SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele Zelio Control - RM17JC00MW 2-20A 1 C/O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - ei
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 2...20 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405034
Sähkönumero
2721459
Toimittajan tuotenumero
RM17JC00MW
Tukkuerä
48
Yksivaihealivirtavalvonta:
ei
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
2...20 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Ulkoinen virtamuuntaja:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Ominaisuudet:
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta
- Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta
- Pakkaaminen, tekstiiliala, LVI



