SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio Aikarele, monitoimi NFC - RENF22R2MMW

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 22.5 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - ei

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - ei

  • Aika-alue - 0.1...3600000 s

  • Puolijohdelähdöllä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480936203

Sähkönumero

2721235

Toimittajan tuotenumero

RENF22R2MMW

Tukkuerä

1

Leveys:

22.5 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

ei

Vetohidastustoiminto avattaessa:

ei

Aika-alue:

0.1...3600000 s

Puolijohdelähdöllä:

ei

Tähti-kolmio -toiminto:

kyllä

Pulssipituustoiminto:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

kyllä

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

2

Syvyys:

73 mm

Korkeus:

90 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

ei

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Nimellisvirta:

8 A

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:

kyllä

Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Vain kaukokäytölle:

ei

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

1

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

kyllä

Zelio, Aikarele, monitoimi NFC, 24-240V, 2 CO

Zelio aikarele, monitoimi NFC
Zelio NFC -aikarele tarjoaa ohjauspaneelien asentajille, sähköasentajille, koneiden rakentajlle ja muille sähköalan ammattilaisille apua aikareleiden asennukseen. Uusi monitoimintoinen, älykkäämmällä käyttöönotolla varustettu aikarele toimii Android-puhelimille ladattavan sovelluksen ja NFC-tekniikan (Near Field Communication) avulla tavallisten nappuloiden ja potentiometrin sijaan.