SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio älyrelepaketti - SR3PACKBD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintolohko - kyllä

  • Peruslaite - kyllä

  • Moduuliräkki - ei

  • Teholähde - ei

  • Analoginen tulomoduuli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110549959

Sähkönumero

2724669

Toimittajan tuotenumero

SR3PACKBD

Tukkuerä

1

Toimintolohko:

kyllä

Peruslaite:

kyllä

Moduuliräkki:

ei

Teholähde:

ei

Analoginen tulomoduuli:

ei

Tietoliikennemoduuli:

kyllä

Analoginen lähtömoduuli:

ei

Digitaalinen tulomoduuli:

kyllä

Liitäntäkaapeli:

kyllä

Digitaalinen lähtömoduuli:

kyllä

Toimintomoduuli:

kyllä

Näyttöpääte:

kyllä

Tekniikkamoduuli:

ei

Ohjelmointiohjelmisto:

kyllä

Muistiyksikkö:

kyllä

Dokumentaatio:

kyllä

Simulointimoduuli:

kyllä

Esiasennettu ohjelmisto:

ei

Käyttöyksikkö:

kyllä

Tekninen ohjelmisto:

kyllä

Visualisointi:

kyllä

Kirjastoja:

kyllä

Muita komponentteja:

kyllä

Zelio Ohjelmoitava rele PACK 10 I-O 24 VDC

Zelio Logic -älyreleet 10 ... 40 tuloa/lähtöä (I/O)

Kompakti-sarja: 3 mallia, joissa 10, 12 tai 20 tuloa/lähtöä; saatavana varustettuna näytöllä ja painikkeilla tai ilman.
Laajennettava sarja: 2 mallia, 10 tai 26 tuloa/lähtöä, voidaan laajentaa käyttäen:
  • Modbus- tai Ethernet-laajennusmoduuleita
  • 6, 10 tai 14 diskreettiä I/O-laajennusmoduulia ja 4 analogista I/O-laajennusmoduulia
Erittäin kompakteja:
  • jopa 26 tuloa/lähtöä, koko 124,6 x 90 x 59 mm.
  • Syöttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC.
  • Suuri taustavalaistu nestekidenäyttö (LCD): neljä 18 merkin riviä ja yksi kuvakerivi, valikoiden navigointi kuudella painikkeella.
  • Sarja- tai USB-kaapelit älyrele/PC-yhteyttä varten.
  • Liitäntä Bluetooth-yhteyttä varten (älyrele/PC).
Intuitiivinen ohjelmisto Zelio Soft 2: ohjelmoinnissa käytetään:
  • Toimilohkokaaviota (Function Block Diagram): 32 valmista funktiota, 7 Grafcet-funktiota, 6 loogista funktiota
  • Tikapuukaavio (LADDER): 12 esiohjelmoitua funktiota.
  • Luotettava ohjelmointi: virheettömyystesti, simulointi- ja monitorointitilat, valvontaikkuna jne. Etävalvonta ja järjestelmien hallinta modeemiyhteydellä (analoginen tai GSM)
Sovellukset:
  • Teollisuus ja kiinteistöt: pienten koneiden ohjausjärjestelmät tai suuriin ja keskikokoisiin koneisiin kytkettyjen laitteiden hajautetut ohjausjärjestelmät
  • Kiinteistöt/palvelut: valaistuksen hallinta, kulunvalvonta, ohjaus ja valvonta, lämmityksen ja ilmastoinnin säätö