SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio SR3 älyrele - SR3B261B 16I 10O 24VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 8 A
Releulostulolla - kyllä
Peruslaite - kyllä
Tukee TCP/IP-protokollaa - ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110550016
Sähkönumero
2724661
Toimittajan tuotenumero
SR3B261B
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
8 A
Releulostulolla:
kyllä
Peruslaite:
kyllä
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Ajastimella:
kyllä
Leveys:
124.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
59.5 mm
Energiankulutus:
7.5 W
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
16
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
10
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Laajennettavissa:
kyllä
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Laajennusyksikkö:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Redundanssi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Zelio Logic -älyreleet 10 ... 40 tuloa/lähtöä (I/O)
Kompakti-sarja: 3 mallia, joissa 10, 12 tai 20 tuloa/lähtöä; saatavana varustettuna näytöllä ja painikkeilla tai ilman.
Laajennettava sarja: 2 mallia, 10 tai 26 tuloa/lähtöä, voidaan laajentaa käyttäen:
- Modbus- tai Ethernet-laajennusmoduuleita
- 6, 10 tai 14 diskreettiä I/O-laajennusmoduulia ja 4 analogista I/O-laajennusmoduulia
- jopa 26 tuloa/lähtöä, koko 124,6 x 90 x 59 mm.
- Syöttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC.
- Suuri taustavalaistu nestekidenäyttö (LCD): neljä 18 merkin riviä ja yksi kuvakerivi, valikoiden navigointi kuudella painikkeella.
- Sarja- tai USB-kaapelit älyrele/PC-yhteyttä varten.
- Liitäntä Bluetooth-yhteyttä varten (älyrele/PC).
- Toimilohkokaaviota (Function Block Diagram): 32 valmista funktiota, 7 Grafcet-funktiota, 6 loogista funktiota
- Tikapuukaavio (LADDER): 12 esiohjelmoitua funktiota.
- Luotettava ohjelmointi: virheettömyystesti, simulointi- ja monitorointitilat, valvontaikkuna jne. Etävalvonta ja järjestelmien hallinta modeemiyhteydellä (analoginen tai GSM)
- Teollisuus ja kiinteistöt: pienten koneiden ohjausjärjestelmät tai suuriin ja keskikokoisiin koneisiin kytkettyjen laitteiden hajautetut ohjausjärjestelmät
- Kiinteistöt/palvelut: valaistuksen hallinta, kulunvalvonta, ohjaus ja valvonta, lämmityksen ja ilmastoinnin säätö




