SCHREDER - Taajamavalaisin Dexo - DEXO01 48LED 55W 4000K 5103


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - ripustettu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta - 6700 lm
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389004052
Sähkönumero
4534329
Toimittajan tuotenumero
DEXO01-000651-D89D-0L
Tukkuerä
1
Asennustapa:
ripustettu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
6700 lm
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
122 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
55 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
352 mm
Korkeus/syvyys:
196 mm
Pituus:
672 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Dexo
Moderni ja energiatehokas LED-ratkaisu keskitie katuvalaistukseen. Dexo on viimeisimmän LED-teknologian mukainen valaisin, joka tarjoaa kaupungeille kustannustehokkaan vaihtoehdon. Selkeä ja elegantti ulkoasu yhdistettynä moderniin tekniikkaan lisää turvallisuutta ja mukavuutta luoden erityislaatuisen tunnelman.