SCHREDER - Tievalaisin Ampera - AMPERD 64LED 99W 4000K 5137

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
SCHREDER - Tievalaisin Ampera - AMPERD 64LED 99W 4000K 5137

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 10800 lm

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389004915

Sähkönumero

4534505

Toimittajan tuotenumero

AMPERD-018098-DF8D-0N

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

10800 lm

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

142 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

76 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

436 mm

Korkeus/syvyys:

132 mm

Pituus:

674 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

4

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

AMPERA D 64LED 5137 76W 10800LM 740 CL2

Ampera
Ampera-tuoteperhe asettaa uuden tason LED-tie- ja katuvalaistukselle, kun puhutaan tehokkaasta ja monipuolisesta tuotevalikoimasta ja takaisinmaksuajasta. Pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve auttavat minimoimaan käytönaikaiset kustannukset ja kokonaisinvestoinnin.