SCOTCH - Kaksipuoleinenteippi - PT1100-1915-P, 19mm x 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - vaahtomuovi
Pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Scotch-Fix™
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
04046719732241
Sähkönumero
6002158
Toimittajan tuotenumero
7100272781
Tukkuerä
1
Materiaali:
vaahtomuovi
Pituus:
1.5 m
Scotch-Fix Extreme Exterior kaksipuolinenteippi. Kantavuus jopa 10 kg,1kg/15cm. Kestää säävaihteluita ja lämpötiloja välillä -40C - +90C.Soveltuu: maalattu kipsilevy, maalattu/viimeistelty puu, metalli,akryyli, tasainen kivi ja maalattu betoni.
Scotch-Fix™ Extreme Exterior kiinnitysteippi, jossa on 3M™:n kehittynyt teknologia. Tämä korkealaatuinen, mukautuva teippi kestää jopa 10 kg painon. Se on tarkoitettu vaativaan ulkokäyttöön ja on ihanteellinen maalatulle kipsilevylle, maalatulle/viimeistellylle puulle, metallille, akryylille, tasaiselle kivelle ja maalatulle betonille.
Scotch-Fix™ Extreme Exterior kiinnitysteippi, jossa on 3M™:n kehittynyt teknologia. Tämä korkealaatuinen, mukautuva teippi kestää jopa 10 kg painon. Se on tarkoitettu vaativaan ulkokäyttöön ja on ihanteellinen maalatulle kipsilevylle, maalatulle/viimeistellylle puulle, metallille, akryylille, tasaiselle kivelle ja maalatulle betonille.





