SCOTCH - Lasikuituteippi erist 12mmx55m - Scotch 27, 130C-astetta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pituus - 55 m
Pakkaus ja ehdot
19 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
04054596282612
Sähkönumero
6003118
Toimittajan tuotenumero
7100116840
Tukkuerä
19
Väri:
valkoinen
Pituus:
55 m
Scotch 27, lasikuituvahvisteinen teippi, 12 mm x 55 m
0,178 mm paksu punottu eristyslasikangasteippi, jossa lämpökovettuva kumiliima Suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta Mukautuva ja kulutusta repeytymättä kestävä Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä Mahdollistaa tulostamisen 3M™-lasikangassähköteippi 27 on 0,178 mm paksu punottu eristysteippi, jossa on paineherkkä lämpökovettuva kumiliima. Teippi on suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja. Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta. 3M™-lasikangasteippi 27 on mukautuva ja kestää kulutusta repeytymättä. Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä. UL-hyväksytty. Mahdollistaa tulostamisen.
På Svenska
3M™ Glasfibertejp 27 är kantavvisande, anpassningsbar och nötningsbeständig. För användning som spolskydd, ankare, band och kärna, lager och korsningsisolering. UL erkänd. Tryckbar. Max 600 V och 130°C
0,178 mm paksu punottu eristyslasikangasteippi, jossa lämpökovettuva kumiliima Suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta Mukautuva ja kulutusta repeytymättä kestävä Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä Mahdollistaa tulostamisen 3M™-lasikangassähköteippi 27 on 0,178 mm paksu punottu eristysteippi, jossa on paineherkkä lämpökovettuva kumiliima. Teippi on suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja. Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta. 3M™-lasikangasteippi 27 on mukautuva ja kestää kulutusta repeytymättä. Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä. UL-hyväksytty. Mahdollistaa tulostamisen.
På Svenska
3M™ Glasfibertejp 27 är kantavvisande, anpassningsbar och nötningsbeständig. För användning som spolskydd, ankare, band och kärna, lager och korsningsisolering. UL erkänd. Tryckbar. Max 600 V och 130°C




