SCOTCH - Lasikuituteippi erist 38mmx55m - Scotch 27, 130C-astetta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pituus - 55 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
04054596281929
Sähkönumero
6016508
Toimittajan tuotenumero
7100116845
Tukkuerä
6
Väri:
valkoinen
Pituus:
55 m
Scotch 27, lasikuituvahvisteinen teippi, 38 mm x 55 m
-0,178 mm paksu punottu eristyslasikangasteippi, jossa lämpökovettuva kumiliima
-Suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja
-Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta
-Mukautuva ja kulutusta repeytymättä kestävä -Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä
-Mahdollistaa tulostamisen
3M™-lasikangassähköteippi 27 on 0,178 mm paksu punottu eristysteippi, jossa on paineherkkä lämpökovettuva kumiliima. Teippi on suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja. Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta.
3M™-lasikangasteippi 27 on mukautuva ja kestää kulutusta repeytymättä. Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä. UL-hyväksytty. Mahdollistaa tulostamisen.
Produktbeskrivning
3M™ Glasfibertejp 27 är kantavvisande, anpassningsbar och nötningsbeständig. För användning som spolskydd, ankare, band och kärna, lager och korsningsisolering. UL erkänd. Tryckbar. Max 600 V och 130°C
-0,178 mm paksu punottu eristyslasikangasteippi, jossa lämpökovettuva kumiliima
-Suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja
-Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta
-Mukautuva ja kulutusta repeytymättä kestävä -Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä
-Mahdollistaa tulostamisen
3M™-lasikangassähköteippi 27 on 0,178 mm paksu punottu eristysteippi, jossa on paineherkkä lämpökovettuva kumiliima. Teippi on suunniteltu toimimaan 600 voltin kuivasovelluksissa, joiden täytyy kestää kovaa mekaanista rasitusta sekä korkeita lämpötiloja. Liima on suunniteltu ja valmistettu erityisesti suojaamaan korroosiolta.
3M™-lasikangasteippi 27 on mukautuva ja kestää kulutusta repeytymättä. Käytetään kääminsuojana, ankkurina, ryhmittämisessä sekä ydin-, kerrostuma- ja ristikytkentäeristeenä. UL-hyväksytty. Mahdollistaa tulostamisen.
Produktbeskrivning
3M™ Glasfibertejp 27 är kantavvisande, anpassningsbar och nötningsbeständig. För användning som spolskydd, ankare, band och kärna, lager och korsningsisolering. UL erkänd. Tryckbar. Max 600 V och 130°C