SCOTCH - Sähköteippi 19mmx20,1m S88 - Scotch Super 88

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Väri - musta
Pituus - 20 m
Paksuus - 0.22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
00051128611814
Sähkönumero
6002327
Toimittajan tuotenumero
7100079942
Tukkuerä
10
Materiaali:
PVC
Väri:
musta
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.22 mm
Scotch super 88 19 mm x 20 m musta
Teipin paineherkkä kumihartsiliima ja PVC-selkämateriaali takaavat erinomaisen sähköisen ja mekaanisen suojan Laadukas, kaikki sääolosuhteet kestävä PVC-eristysteippi Takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä määrällä teippiä UL-, CSA- ja VDE-hyväksytty Kestää -18–105 °C:n käyttölämpötiloja Scotch®-vinyylisähköteippi Super 88 on laadukas, kaikki sääolosuhteet kestävä PVC-eristysteippi. Tässä sähköteipissä on joustava selkämateriaali ja luja liima-aine, jotka takaavat kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä teippimäärällä. Käyttämällä Scotch®-vinyylisähköteippiä Super 88 saat kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä määrällä teippiä. Tässä UL-, CSA- ja VDE-hyväksytyssä sähköteipissä on joustava selkämateriaali ja luja liima-aine, jotka takaavat kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä teippimäärällä. Teippi on suunniteltu säilyttämään suorituskykynsä jopa 105 °C:n lämpötilassa. Teippi on kylmissä olosuhteissa mukautuvaa ja sopii käytettäväksi jopa -18 °C:ssa. Se kestää erittäin hyvin kulutusta, kosteutta, emäksiä, happoja, korroosiota ja vaihtelevia sääolosuhteita sekä suojaa tehokkaasti UV-säteilyltä. Sen sähkökestävyys säilyy jopa kastuessa, ja se myös ehkäisee sähköjohtimien korroosiota.
På Svenska
Få fukttätt elektriskt och mekaniskt skydd med minsta möjliga tjocklek genom att använda Scotch® Super 88 Eltejp. Denna UL-, CSA- och VDA-godkända tejp kombinerar ett elastiskt ryggmaterial och ett aggressivt adhesiv för att ge ett fukttätt elektriskt och mekaniskt skydd med minsta möjliga tjocklek. Den har utformats för kontinuerlig drift i omgivningstemperaturer upp till 105°C. Denna tejp är formbar för applikationer i kallt väder ner till -18°C. Den har utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier, syror, korrosion och varierande väderförhållanden, inklusive exponering för UV-ljus. Den ger också konsekvent elektrisk hållfasthet, även när den är våt, och hämmar korrosion av elektriska ledare.
Teipin paineherkkä kumihartsiliima ja PVC-selkämateriaali takaavat erinomaisen sähköisen ja mekaanisen suojan Laadukas, kaikki sääolosuhteet kestävä PVC-eristysteippi Takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä määrällä teippiä UL-, CSA- ja VDE-hyväksytty Kestää -18–105 °C:n käyttölämpötiloja Scotch®-vinyylisähköteippi Super 88 on laadukas, kaikki sääolosuhteet kestävä PVC-eristysteippi. Tässä sähköteipissä on joustava selkämateriaali ja luja liima-aine, jotka takaavat kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä teippimäärällä. Käyttämällä Scotch®-vinyylisähköteippiä Super 88 saat kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä määrällä teippiä. Tässä UL-, CSA- ja VDE-hyväksytyssä sähköteipissä on joustava selkämateriaali ja luja liima-aine, jotka takaavat kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan mahdollisimman pienellä teippimäärällä. Teippi on suunniteltu säilyttämään suorituskykynsä jopa 105 °C:n lämpötilassa. Teippi on kylmissä olosuhteissa mukautuvaa ja sopii käytettäväksi jopa -18 °C:ssa. Se kestää erittäin hyvin kulutusta, kosteutta, emäksiä, happoja, korroosiota ja vaihtelevia sääolosuhteita sekä suojaa tehokkaasti UV-säteilyltä. Sen sähkökestävyys säilyy jopa kastuessa, ja se myös ehkäisee sähköjohtimien korroosiota.
På Svenska
Få fukttätt elektriskt och mekaniskt skydd med minsta möjliga tjocklek genom att använda Scotch® Super 88 Eltejp. Denna UL-, CSA- och VDA-godkända tejp kombinerar ett elastiskt ryggmaterial och ett aggressivt adhesiv för att ge ett fukttätt elektriskt och mekaniskt skydd med minsta möjliga tjocklek. Den har utformats för kontinuerlig drift i omgivningstemperaturer upp till 105°C. Denna tejp är formbar för applikationer i kallt väder ner till -18°C. Den har utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier, syror, korrosion och varierande väderförhållanden, inklusive exponering för UV-ljus. Den ger också konsekvent elektrisk hållfasthet, även när den är våt, och hämmar korrosion av elektriska ledare.





