SCOTCH - Sähköteippi 25mmx33m Super - Scotch 33+, 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Väri - musta
Pituus - 33 m
Paksuus - 0.178 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060025105
Sähkönumero
6002510
Toimittajan tuotenumero
7000043003
Tukkuerä
48
Materiaali:
PVC
Väri:
musta
Pituus:
33 m
Paksuus:
0.178 mm
Super 33+ 25 mm x 33 m
Erittäin mukautuva ja joustava teippi, joka takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojauksen mahdollisimman pienellä määrällä teippiä Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C Soveltuu käytettäväksi kylmissä olosuhteissa ja säilyy murtumattomana jopa -18 °C:n lämpötilassa UL-, CSA- ja VDE-hyväksytty Scotch®-vinyylisähköteippi Super 33+ on markkinoiden johtava, alkuperäinen PVC-eristysteippi. Tämä ammattikäyttöön tarkoitettu teippi on erittäin mukautuvaa ja joustavaa, mikä takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan. Kaikkien 600 V:n luokituksen saaneiden johtojen ja jatkoskaapeleiden liitäntöjen pääasiallista sähköeristystä varten suunniteltu Scotch®-vinyylisähköteippi Super 33+™ on markkinoiden johtava, alkuperäinen PVC-eristysteippi. Tämän ammattikäyttöön tarkoitetun teipin joustavan selkämateriaalin ja lujan liima-aineen ansiosta teippi takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojauksen mahdollisimman pienellä määrällä teippiä. Tämä jopa -18 °C:n lämpötilassa käytettäväksi sopiva teippi säilyttää mukautuvuutensa ja joustavuutensa murtumatta. Sen suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C.
På Svenska
Scotch® Super 33+™ Eltejp är den ursprungliga, marknadsledande eltejpen som är utformad för primär elektrisk isolering för alla lednings- och kabelskarvar som klassats upp till 600 V och 105°C. Denna tejp av professionell kvalitet kombinerar ett elastiskt ryggmaterial med ett aggressivt adhesiv– för fukttätt elektriskt och mekaniskt skydd med minsta möjliga tjocklek. Den ger utmärkt skydd mot nötning, syror, alkalier och kopparkorrosion. Tejpen lämpar sig för kallt väder ner till -18°C – den förblir mycket formbar och flexibel utan att bli skör. Prestandanivån hålls hög i omgivningstemperaturer upp till 105°C. Super 33+ tejpen är godkänd av UL, CSA och VDA.
Erittäin mukautuva ja joustava teippi, joka takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojauksen mahdollisimman pienellä määrällä teippiä Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C Soveltuu käytettäväksi kylmissä olosuhteissa ja säilyy murtumattomana jopa -18 °C:n lämpötilassa UL-, CSA- ja VDE-hyväksytty Scotch®-vinyylisähköteippi Super 33+ on markkinoiden johtava, alkuperäinen PVC-eristysteippi. Tämä ammattikäyttöön tarkoitettu teippi on erittäin mukautuvaa ja joustavaa, mikä takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan. Kaikkien 600 V:n luokituksen saaneiden johtojen ja jatkoskaapeleiden liitäntöjen pääasiallista sähköeristystä varten suunniteltu Scotch®-vinyylisähköteippi Super 33+™ on markkinoiden johtava, alkuperäinen PVC-eristysteippi. Tämän ammattikäyttöön tarkoitetun teipin joustavan selkämateriaalin ja lujan liima-aineen ansiosta teippi takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojauksen mahdollisimman pienellä määrällä teippiä. Tämä jopa -18 °C:n lämpötilassa käytettäväksi sopiva teippi säilyttää mukautuvuutensa ja joustavuutensa murtumatta. Sen suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C.
På Svenska
Scotch® Super 33+™ Eltejp är den ursprungliga, marknadsledande eltejpen som är utformad för primär elektrisk isolering för alla lednings- och kabelskarvar som klassats upp till 600 V och 105°C. Denna tejp av professionell kvalitet kombinerar ett elastiskt ryggmaterial med ett aggressivt adhesiv– för fukttätt elektriskt och mekaniskt skydd med minsta möjliga tjocklek. Den ger utmärkt skydd mot nötning, syror, alkalier och kopparkorrosion. Tejpen lämpar sig för kallt väder ner till -18°C – den förblir mycket formbar och flexibel utan att bli skör. Prestandanivån hålls hög i omgivningstemperaturer upp till 105°C. Super 33+ tejpen är godkänd av UL, CSA och VDA.




