SCOTCH - Sähköteippi tiivistemassa - Scotch VM 19mm x 6m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - muu
Väri - musta
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496517604
Sähkönumero
6002621
Toimittajan tuotenumero
VM-196
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
6 m
Paksuus:
0.3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
ei
Käyttölämpötila-alue:
0...80 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
kyllä
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Scotch VM vinyylimassateippi 19mm x 6m
Scotch® VM vinyylimassateippi
Scotch® VM vinyylimassateippi
- 19mm x 6m