SCOTCH - Sähköteippi vinyyli - Scotch 35 pinkki 19mmX20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Paksuus - 0.178 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6002192
Toimittajan tuotenumero
7010411602
Tukkuerä
1
Materiaali:
PVC
Paksuus:
0.178 mm
Scotch 35 vinyyli sähköteippi pinkki 19 mm x 20 m
-Helppo käsitellä ja käyttää
-Suojaa sähköjohtimia, moottorien johdotuksia ja putkijärjestelmiä kulutukselta, hapoilta, emäksiltä, korroosiolta, kosteudelta ja sääolosuhteilta
-Saatavilla yhdeksässä haalistumattomassa värissä
-UL-hyväksytty, VDE- ja CSA-sertifioitu ja RoHS 2015/863/EU -direktiivin mukainen
Scotch® värikoodaava vinyylisähköteippi 35 on laadukas, värikoodattu PVC-sähköteippi. Tämä paloaehkäisevä teippi soveltuu käytettäväksi vaihetunnistukseen, johdotusten ja putkijärjestelmien värikoodaukseen sekä turva-alueiden rajojen merkitsemiseen. Teipillä on 600 V:n luokitus, ja se kestää -10–90 °C:n käyttölämpötiloja.
Scotch® värikoodaava vinyylisähköteippi 35 takaa sähköisen ja mekaanisen suojauksen lujan, paineherkän kumihartsiliiman ja joustavan PVC-selkämateriaalin ansiosta. Tämä teippi on paloaehkäisevää ja kestää hyvin UV-säteilyä, hankausta, kosteutta, emäksiä, happoja, liuottimia ja vaihtelevia sääolosuhteita. Se venyy helposti ja tarttuu lähes mihin tahansa muotoon. Ihanteellinen sähköjohtojen eristämiseen ja on yhteensopiva synteettisten kaapelieristeiden, kaapelivaippojen ja jatkosyhdisteiden kanssa.
Produktbeskrivning
Scotch® vinyleltejp för färgkodning 35 ger ett elektriskt och mekaniskt skydd genom en kombination av ett aggressivt, tryckkänsligt fästämne av gummiharts och en elastisk PVC-baksida. Denna tejp är flamskyddad och mycket resistent mot UV-strålar, nötning, fukt, alkalier, syror, lösningsmedel och varierande väderförhållanden. Den sträcks enkelt ut och fästs i praktiskt taget vilken form som helst. Perfekt för isolering av elektriska ledningar och kompatibel med syntetiska kabelisoleringar, mantlar och skarvmaterial.
-Helppo käsitellä ja käyttää
-Suojaa sähköjohtimia, moottorien johdotuksia ja putkijärjestelmiä kulutukselta, hapoilta, emäksiltä, korroosiolta, kosteudelta ja sääolosuhteilta
-Saatavilla yhdeksässä haalistumattomassa värissä
-UL-hyväksytty, VDE- ja CSA-sertifioitu ja RoHS 2015/863/EU -direktiivin mukainen
Scotch® värikoodaava vinyylisähköteippi 35 on laadukas, värikoodattu PVC-sähköteippi. Tämä paloaehkäisevä teippi soveltuu käytettäväksi vaihetunnistukseen, johdotusten ja putkijärjestelmien värikoodaukseen sekä turva-alueiden rajojen merkitsemiseen. Teipillä on 600 V:n luokitus, ja se kestää -10–90 °C:n käyttölämpötiloja.
Scotch® värikoodaava vinyylisähköteippi 35 takaa sähköisen ja mekaanisen suojauksen lujan, paineherkän kumihartsiliiman ja joustavan PVC-selkämateriaalin ansiosta. Tämä teippi on paloaehkäisevää ja kestää hyvin UV-säteilyä, hankausta, kosteutta, emäksiä, happoja, liuottimia ja vaihtelevia sääolosuhteita. Se venyy helposti ja tarttuu lähes mihin tahansa muotoon. Ihanteellinen sähköjohtojen eristämiseen ja on yhteensopiva synteettisten kaapelieristeiden, kaapelivaippojen ja jatkosyhdisteiden kanssa.
Produktbeskrivning
Scotch® vinyleltejp för färgkodning 35 ger ett elektriskt och mekaniskt skydd genom en kombination av ett aggressivt, tryckkänsligt fästämne av gummiharts och en elastisk PVC-baksida. Denna tejp är flamskyddad och mycket resistent mot UV-strålar, nötning, fukt, alkalier, syror, lösningsmedel och varierande väderförhållanden. Den sträcks enkelt ut och fästs i praktiskt taget vilken form som helst. Perfekt för isolering av elektriska ledningar och kompatibel med syntetiska kabelisoleringar, mantlar och skarvmaterial.



