SCOTCH - Tarranauha 20mm x 10m - Scotchflex, 3M

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 20 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 10000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

04046719000876

Sähkönumero

1376001

Toimittajan tuotenumero

7000033355

Tukkuerä

30

Nauhan leveys:

20 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

10000 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

3M™ Scotchflex™ Johdinsidosnauha, Musta, 20 mm x 10 m

Käytä UL-hyväksytystä 6/6-nylonista valettua 3M™ Scotchflex™ -nippusidettä erilaisissa sähköasennusten, huolto- ja korjaustoimien kiinnitysratkaisuissa.

Tämä polyamidinippuside kestää polttoaineet, voiteluaineet, useimmat kemikaalit ja UV-säteilyä (UV-säteilyn kestävä ainoastaan mustana).

Tämä nippuside on UL 94 V2 -standardin mukaisesti itsesammuva, ja sen alkukuormitus on 80–800 N.

Sen normaali käyttölämpötila on -40 – +85 °C ja asennuslämpötila -10 – +60 °C.