SCOTCH - Vinyylimastik teippi paloina - Scotch VM2200 114x165x3,2mm

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 5 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

10054007212963

Sähkönumero

6016516

Toimittajan tuotenumero

7000057774

Tukkuerä

5

Väri:

musta

Scotch® 2200 VM PAD, 0.11 m X 165 mm

Kestää kulutusta, happoja, emäksiä, kuparikorroosiota, UV-säteilyä ja monenlaisia sääolosuhteita Selkämateriaali polyvinyylikloridia (PVC) Lämpötilakestoisuus 80 °C Helppo asentaa, luo vesitiiviin tiivisteen ja antaa maksimaalisen suojan Sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön Yhteensopiva kaikkien yleisten kiinteiden dielektristen kaapelieristeiden kanssa Scotch®‑vinyylimastiktyyny 2200 on valmistettu itsesulautuvista kumieristeyhdistelmistä, jotka on laminoitu vinyyliselkämateriaaliin (PVC). Se eristää erinomaisesti jopa 600 voltin liitännät. Tyyny säilyttää joustavuutensa monissa eri lämpötiloissa.

Käytä Scotch®-vinyylimastiktyyny 2200:aa eristeenä, kosteussulkuna ja liitäntäpehmusteena jopa 600 V liitännöissä. 2200-tyyny kestää kulutusta, happoja, emäksiä, kuparikorroosiota, UV-säteilyä ja monenlaisia sääolosuhteita. Se on valmistettu itsesulautuvista kumieristeyhdistelmistä, jotka on laminoitu vinyyliselkämateriaaliin (PVC), ja se sopii käytettäväksi kiinteiden dielektristen kaapelieristeiden kanssa. Sen lämpötilakestoisuus on 80 °C ja se on helppo asentaa luomaan maksimaalisen suojan antavan vesitiiviin tiivisteen. Sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön.

På Svenska

Använd Scotch® Electrical Stress Control Tape 2220 för att ändra spänningsfördelningen i det elektriska fältet kring mellanpänningsskarvar eller -avslutningar. Denna tejp kommer att reglera flödeslinjer för att utjämna de elektriska spänningarna på ett kontrollerat sätt utmed tejpens hela skarv- eller avslutningsområde där skärmning har avlägsnats. Genom att ändra det elektriska fält som omger skarven eller avslutningen lättas spänningskoncentrationen från flera tusen volt till värden som finns i kontinuerlig drift i kabel.