SCOTCH - Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m - Scotch 130C, 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 9.1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6002360
Toimittajan tuotenumero
7000006085
Tukkuerä
24
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
9.1 m
Scotch 130C vulkanoituva teippi 19mm x 9m
Käytä Scotch® Suojanauhaton Jatkosteippi 130C:tä johtojen tai kaapeleiden liittämiseen tai päättämiseen. Tämä itsekiinnittyvä teippi on erittäin mukautuvaa; se on valmistettu eteenikumista (EPR), joka mahdollistaa tehokkaan lämmön haihtumisen jatkoskohdissa.
Sen fyysiset ja sähköominaisuudet ovat erinomaiset: niiden ansiosta se suojaa välittömästi kosteudelta ja kerroksista tulee aukottomia.
Tämä teippi kestää 90 ˚C:een jatkuvia käyttölämpötiloja ja hetkellisesti 130 ˚C:een ylikuormituslämpöjä. Voidaan käyttää matala- ja korkeajännitesovelluksissa (69 kV).
Produktbeskrivning
Scotch® Isolationstejp 130C, Högtemperatur, Vulkaniserande, Utan liner 19 mm x 9,1 m är en mycket formbar, linerfri, högspänningseltejp av etenpropengummi (EPR). Denna självhäftande tejp har utmärkta fysiska och elektriska egenskaper, som ger omedelbar fukttätning samt hålrumsfri utfyllnad.
Käytä Scotch® Suojanauhaton Jatkosteippi 130C:tä johtojen tai kaapeleiden liittämiseen tai päättämiseen. Tämä itsekiinnittyvä teippi on erittäin mukautuvaa; se on valmistettu eteenikumista (EPR), joka mahdollistaa tehokkaan lämmön haihtumisen jatkoskohdissa.
Sen fyysiset ja sähköominaisuudet ovat erinomaiset: niiden ansiosta se suojaa välittömästi kosteudelta ja kerroksista tulee aukottomia.
Tämä teippi kestää 90 ˚C:een jatkuvia käyttölämpötiloja ja hetkellisesti 130 ˚C:een ylikuormituslämpöjä. Voidaan käyttää matala- ja korkeajännitesovelluksissa (69 kV).
Produktbeskrivning
Scotch® Isolationstejp 130C, Högtemperatur, Vulkaniserande, Utan liner 19 mm x 9,1 m är en mycket formbar, linerfri, högspänningseltejp av etenpropengummi (EPR). Denna självhäftande tejp har utmärkta fysiska och elektriska egenskaper, som ger omedelbar fukttätning samt hålrumsfri utfyllnad.



