SCOTCH - Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m - Scotch 2151, 3M

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Pituus - 9.15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7891040322886

Sähkönumero

6002351

Toimittajan tuotenumero

7000007285

Tukkuerä

50

Materiaali:

muu

Pituus:

9.15 m

Scotch 2151 vulkanoituva teippi 19 mm x 9,1 m

Käytä 3M™ Temflex™ 2151 itsekiinnittyvä jatkosteippiä, 19 mm x 9,15 m, pienjännitteisissä sähköeristyksissä ja kosteussulkusovelluksissa.

Tällä itsesulautuvalla teipillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja se on erittäin mukautuvaa.

Venyminen mahdollistaa helpon käytön, ja teippi kiinnittyy nopeasti ennen kuin pintaan ehtii muodostua kuumuuden vuoksi kuplia.

Sopii jopa 69 kV:n sovelluksiin.