SCOTCH - Vulkanoituva teippi 25mmx9,1m - Scotch 130C, 3M

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Pituus - 9.1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6002175

Toimittajan tuotenumero

7000006090

Tukkuerä

24

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Pituus:

9.1 m

Scotch 130C vulkanoituva teippi 38mm x 9m

Käytä Scotch® Suojanauhaton Jatkosteippi 130C:tä johtojen tai kaapeleiden liittämiseen tai päättämiseen. Tämä itsekiinnittyvä teippi on erittäin mukautuvaa; se on valmistettu eteenikumista (EPR), joka mahdollistaa tehokkaan lämmön haihtumisen jatkoskohdissa.

Produktbeskrivning

Scotch® Isolationstejp 130C, Högtemperatur, Vulkaniserande, Utan liner 19 mm x 9,1 m är en mycket formbar, linerfri, högspänningseltejp av etenpropengummi (EPR). Denna självhäftande tejp har utmärkta fysiska och elektriska egenskaper, som ger omedelbar fukttätning samt hålrumsfri utfyllnad.


Sen fyysiset ja sähköominaisuudet ovat erinomaiset: niiden ansiosta se suojaa välittömästi kosteudelta ja kerroksista tulee aukottomia.

Tämä teippi kestää 90 ˚C:een jatkuvia käyttölämpötiloja ja hetkellisesti 130 ˚C:een ylikuormituslämpöjä. Voidaan käyttää matala- ja korkeajännitesovelluksissa (69 kV).