SCOTCH - Vulkanoituva teippi 38mmx9,1m - Scotch 23, 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - EPR
Väri - musta
Pituus - 9.1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7891040003976
Sähkönumero
6016514
Toimittajan tuotenumero
7000138529
Tukkuerä
20
Materiaali:
EPR
Väri:
musta
Pituus:
9.1 m
Scotch 23 itsesulautuva teippi 38mm x 9,15m rasiassa
Käytä Scotch® 23 itsekiinnittyvää jatkosteippiä matala- tai korkeajännitteisissä sovelluksissa ja jatkoksissa jopa 69 kV:iin asti.
Tämä 0,76 mm paksu, erittäin mukautuva, itsekiinnittyvä EPR-pohjainen (eteenipropeenikumi) teippi venyy jopa 100 % ja muodostaa tasaisen kosteustiiviin eristeen.
Se on ei-vulkanoituva ja kestävä, ja sen sähköominaisuudet ovat erinomaiset.
Teipissä on erityinen polyesterisuojanauha, joka ei avattaessa tartu kiinni, joten se on ihanteellinen sähköyhteyksien tiivistämiseen kosteutta vastaan.
Produktbeskrivning
Använd Scotch® Eltejp 23 för låg- eller högspänningsapplikationer och skarvar upp till 69 kV. Denna 0,76 mm tjocka, mycket formbara, självvulkaniserande EPR-baserade (etenpropengummi) tejp kan sträckas ut upp till 100 % för hålrumsfri, fuktavstötande isolering. Den är icke-vulkaniserande och lagringsbeständig med utmärkta elektriska egenskaper. Denna tejp har en speciell polyesterliner som inte fastnar när den rullas ut och är utmärkt för fukttätning av elektriska anslutningar. Appliceras med kraftig sträckning.
Käytä Scotch® 23 itsekiinnittyvää jatkosteippiä matala- tai korkeajännitteisissä sovelluksissa ja jatkoksissa jopa 69 kV:iin asti.
Tämä 0,76 mm paksu, erittäin mukautuva, itsekiinnittyvä EPR-pohjainen (eteenipropeenikumi) teippi venyy jopa 100 % ja muodostaa tasaisen kosteustiiviin eristeen.
Se on ei-vulkanoituva ja kestävä, ja sen sähköominaisuudet ovat erinomaiset.
Teipissä on erityinen polyesterisuojanauha, joka ei avattaessa tartu kiinni, joten se on ihanteellinen sähköyhteyksien tiivistämiseen kosteutta vastaan.
Produktbeskrivning
Använd Scotch® Eltejp 23 för låg- eller högspänningsapplikationer och skarvar upp till 69 kV. Denna 0,76 mm tjocka, mycket formbara, självvulkaniserande EPR-baserade (etenpropengummi) tejp kan sträckas ut upp till 100 % för hålrumsfri, fuktavstötande isolering. Den är icke-vulkaniserande och lagringsbeständig med utmärkta elektriska egenskaper. Denna tejp har en speciell polyesterliner som inte fastnar när den rullas ut och är utmärkt för fukttätning av elektriska anslutningar. Appliceras med kraftig sträckning.




