SCOTCH - Vulkanoituva teippi - Scotch 13 Puolijoht. 19mmx4,5m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - EPR

  • Väri - musta

  • Pituus - 4.6 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

54007150176

Sähkönumero

6002313

Toimittajan tuotenumero

7000007284

Tukkuerä

1

Materiaali:

EPR

Väri:

musta

Pituus:

4.6 m

Scotch® Puolijohtava Sähköteippi 13, 19 mm x 4.5 m