SECOM - Alasvalo Aircom LED Circular - 15W. 4000K. 1362lm. IP44 uppo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Aircom LED Circular
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042471012
Sähkönumero
4247101
Toimittajan tuotenumero
42200184
Tukkuerä
0
Pyöreä uppoasennettava LED-alasvalo. IP44. 15W. 4000K. kehysväri: valkoinen. PMMA häikäisysuoja
Alasvalo Aircom LED Circular
Yleistä:
Euroopassa valmistettu matalarakenteinen upotettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Teho 15W,1362lm. Värilämpötila 4000K.
Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. LED-piirin toiminta-aika 50.000h. Kotelointiluokka: valaisinosa IP44 (altapäin), virtalähde IP23. IK06.
Rakenne:
Tukeva valaisinrunko alumiinivalua, opaalinen häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys, valaisimen halkaisija: 245mm, upotusaukko 230mm.
Kytkentä:
Erillinen kaksoiseristetty virtalähde, 2x1,5mm2, päättyvä asennus. Läpijohdotus (-o- 3x1,5mm2) tilattavissa erikseen (vain ei-himmennettävät mallit).
Muuta:
Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavilla olevat kehysvärit: musta ja vaaleanharmaa (kiiltävä tai strukturoitu matta). Saatavana myös himmennettävänä versiona
(painonappi, 1-10V ja DALI.)
Alasvalo Aircom LED Circular
Yleistä:
Euroopassa valmistettu matalarakenteinen upotettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Teho 15W,1362lm. Värilämpötila 4000K.
Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. LED-piirin toiminta-aika 50.000h. Kotelointiluokka: valaisinosa IP44 (altapäin), virtalähde IP23. IK06.
Rakenne:
Tukeva valaisinrunko alumiinivalua, opaalinen häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys, valaisimen halkaisija: 245mm, upotusaukko 230mm.
Kytkentä:
Erillinen kaksoiseristetty virtalähde, 2x1,5mm2, päättyvä asennus. Läpijohdotus (-o- 3x1,5mm2) tilattavissa erikseen (vain ei-himmennettävät mallit).
Muuta:
Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavilla olevat kehysvärit: musta ja vaaleanharmaa (kiiltävä tai strukturoitu matta). Saatavana myös himmennettävänä versiona
(painonappi, 1-10V ja DALI.)