SELCAST - Asennuskotelo - 300X500x170mm Korkea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034390321
Sähkönumero
3439032
Toimittajan tuotenumero
K 3516 SS
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
170 mm
Leveys:
500 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
0 mm
Asennuslevyllä:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Soveltuu salamasuojaukseen:
kyllä
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Järjestelmän paloluokka:
muu
SELCO - TYHJÄT KOTELOT IP66 (EN 60529) IK10 (EN 50102) Toimitetaan säänkestävällä pinnoitteella, harmaa RAL7001. Neljä II (c) -koon laippa-aukkoa ja pohjapellin kiinnitysvalmius (M6-kierre). Tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin. Sopivat sähköisten, pneumaattisten ja hydraulisten ohjausyksiköiden kotelointiin sekä sähkö keskuksiksi, EN 60439 standardin mukaisesti. Keskuskotelo toimitetaan ilman laippoja. Laipat, kaapelipäätteet ja pohjapellit sekä muut lisävarusteet löydät valikosta vasemmalla. Vääntimellä varustetut mallit lukittavissa riippulukolla.Toimitamme keskuskoteloita myös asiakassovelluksina toiveiden mukaan koneistettuna, maalattuna eri sävyyn sekä kalustettuna.





