SELCAST - Asennuskotelo - 400X500x135mm Matala

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 135 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034390451

Sähkönumero

3439045

Toimittajan tuotenumero

K 4512 RK

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

135 mm

Leveys:

500 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

400 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Upotussyvyys:

0 mm

Asennuslevyllä:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Soveltuu salamasuojaukseen:

kyllä

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

muu

SELCO-TYHJÄT KOTELOT IP66 4xII-LAIPPA AUKKOJA

SELCO - TYHJÄT KOTELOT IP66 (EN 60529) IK10 (EN 50102) Toimitetaan säänkestävällä pinnoitteella, harmaa RAL7001. Neljä II (c) -koon laippa-aukkoa ja pohjapellin kiinnitysvalmius (M6-kierre). Tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin. Sopivat sähköisten, pneumaattisten ja hydraulisten ohjausyksiköiden kotelointiin sekä sähkö­ keskuksiksi, EN 60439 standardin mukaisesti. Keskuskotelo toimitetaan ilman laippoja. Laipat, kaapelipäätteet ja pohjapellit sekä muut lisävarusteet löydät valikosta vasemmalla. Vääntimellä varustetut mallit lukittavissa riippulukolla.Toimitamme keskuskoteloita myös asiakassovelluksina toiveiden mukaan koneistettuna, maalattuna eri sävyyn sekä kalustettuna.