SELCAST - Asennuskotelo AL IP66-69 - RJ05 75x80x57mm IK09


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 75 mm
Materiaali - alumiini
Korkeus - 57 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034391045
Sähkönumero
3439104
Toimittajan tuotenumero
RJ05
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
75 mm
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
80 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
ALUMIINISET ASENNUSKOTELOT IP66-68, IK09
Laadukkaat kotelot ovat pohjustettu kromatoinnilla ja pulverimaalattu harmaiksi. Tuotteet soveltuvat erinomaisesti sekä ulko- että sisätiloihin kohteissa joissa laaduntarve ratkaisee. Laadun takaa kromatointi, korkea IP- ja IK-luokka. Kotelot ovat DIN-kisko -yhteensopivat (kiskolle paikka kotelossa).
Kotelot toimitetaan tyhjinä tai kalustettuina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Toteutamme myös tarvittavat koneistukset ja reiät. Saatavana eri väreissä, esim. musta, punainen jne. Lisävarusteina saatavilla asennuslevy, kiinnityskorvakkeet ja saranoitu kansi.