SELCAST - Asennuskotelo HST IP66 SS321 - SSJ6 200x200x121mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 200 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 121 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Selcast SSJ
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034391564
Sähkönumero
3439156
Toimittajan tuotenumero
SSJ6
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
200 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
121 mm
Syvyys:
200 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Koko 200 x 200 x 121 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.