SELCAST - Asennuskotelo HST IP66 SS324 - SSJ9 300x200x121mm

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Leveys - 200 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 121 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034391595

Sähkönumero

3439159

Toimittajan tuotenumero

SSJ9

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Leveys:

200 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

121 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

muu

Koko 300 x 200 x 121 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66

ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).

Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.

Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.

Asennuslevy saatavana myös koteloille.