SELCAST - JAKORASIA 2,5mm2 IP67 3xPK16 - 311 051 / Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 140 mm

  • Leveys - 89 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016235053

Sähkönumero

1623505

Toimittajan tuotenumero

311 051 / HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

140 mm

Leveys:

89 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

42 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

3

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

JAKORASIA Harmaa Kytkentälaatta 5x2,5mm2+maadoitus. 400V, Muoviset holkkitiivisteet, PK16/5 IP67

Jakorasia IP67 RAL-7035
5x2 5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK16 läpiv. Muoviset holkkitiivisteet. 89x89mm.
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.
Rasiat voi myös tilata eri läpivientivaihtoehdoilla mainittujen lisäksi tai asiakas-kohtaisilla ratkaisuilla. (esim. väri, koneistus, varustus.)